Robinet de mână WIDIA GT40 M16 x 2 TiCN | AA3VYW 11W906

WIDIA Robinet de mână GT40 M16 x 2 TiCN

Articol: AA3VYW Model: GT40Crucea Ref: 11W906

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaTicn
Număr listăGT40
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi4
Lungime totală3 13 / 16 "
Smoală2.00mm
Limite diametrul pasului6HX
Diametrul tijei.0.48 "
MărimeaM16
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului29 / 32 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiArticolNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
WIDIA GT40 robinet spiralat M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Robinet de flaut spiralat3Aspru2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm€78.55
WIDIA GT40 robinet spiralat M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Robinet de flaut spiralat3Aspru2.75 "0.80mmD76mm€81.00
Robinet spiralat WIDIA GT40 M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "Robinet de flaut spiralat4Aspru3 9 / 64 "1.00mmD86mm€82.47
WIDIA GT40 robinet spiralat M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Robinet de flaut spiralat4Aspru3 35 / 64 "1.25mmD98mm€97.32
Robinet spiralat WIDIA GT40 M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "Robinet de flaut spiralat4Aspru3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€117.64
Robinet drept WIDIA GT40, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Robinet de flaut spiralat4Aspru4 21 / 64 "1.75mmD119mm€138.39
WIDIA GT40 robinet spiralat M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Robinet de flaut spiralat4Aspru5.5 "2.50mm6HX16mm€336.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet de mână GT40 M16 x 2 TiCN