Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40416 Arbore ascuțit cu freză din carbură 1/8 in | AE9LDY 6KJF6

WIDIA M40416 Arbore cu freză din carbură de 1/8 inch

În stoc
Articol: AE9LDY Model: M40416Crucea Ref: 6KJF6
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
€19.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii3 / 8 "
RPM max90,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-43

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M40417 Arbore ascuțit cu freză din carbură 1/8 in | AE9LDZ 6KJF7 M404171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "carbid1 / 8 "SG-44€19.17
WIDIA M40420 Arbore ascuțit cu freză din carbură 1/4 in | AE9LEB 6KJF9 M404201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Oţel1 / 4 "SG-1€35.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40416 Arbore cu freză din carbură de 1/8 inch
€19.90 /unitate