Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41388 freză din carbură cu nas rotund 1/2 in | AE9LGM 6KJN7

WIDIA M41388 Freză din carbură cu vârf rotund de 1/2 in

În stoc
Articol: AE9LGM Model: M41388Crucea Ref: 6KJN7
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
€74.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max50,000
Lungime totală2.5 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăNumăr comercialPreț
WIDIA M41394 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/4 Tăiere dublă | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Oțel călitSF-14€178.06
WIDIA M41393 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/4 Tăiere dublă | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Oțel călitSF-15€205.20
WIDIA M41392 freză din carbură cu nas rotund 3/4 in | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "OţelSF-7€128.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41388 Freză din carbură cu vârf rotund de 1/2 in
€74.72 /unitate