Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41471 Freză din carbură Unghi inclus 5/8 in | AE9LGZ 6KJP8

WIDIA M41471 Freză din carbură Unghi inclus 5/8 in

În stoc
Articol: AE9LGZ Model: M41471Crucea Ref: 6KJP8
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
€167.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.5 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1 5 / 16 "
RPM max40,000
Lungime totală3.187 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaUnghiul inclus
Număr comercialSL-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M41461 Freză din carbură Unghi inclus 1/8 in | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "carbid1 / 8 "SL-41€20.50
WIDIA M41462 Freză din carbură Unghi inclus 1/8 in | AE9LGW 6KJP5 M414621 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "carbid1 / 8 "SL-42€19.71
WIDIA M41464 Freză din carbură Unghi inclus 1/4 in | AE9LGX 6KJP6 M414641 / 4 "5 / 8 "70,0002"Oţel1 / 4 "SL-1€41.27
WIDIA M41466 Freză din carbură Unghi inclus 5/16 in | AE9LGY 6KJP7 M414665 / 16 "7 / 8 "68,0002.75 "Oţel1 / 4 "SL-2€53.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41471 Freză din carbură Unghi inclus 5/8 in
€167.77 /unitate