WIEGMANN BN4121206CHSS Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 12h inch | AB4NNN 1ZHA3

WIEGMANN BN4121206CHSS Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 12h inch

În stoc
Element: AB4NNN Model: BN4121206CHSSCrucea Ref: 1ZHA3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,147.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriInoxidabil
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiCleme de înșurubare
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizarea# 4 Periat
GarniturăNeopren
Înălţime12 "
Panou interior4KP36
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă5.53 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5575
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelKnockouts / Fără KnockoutsCuloriAdâncimeMaterialEcartament metalicNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN A040503 Carcasă metalică cu balamale 3d x 5w x 4h inch | AB4NMX 1ZGY6 A040503knockoutGri3"Otel carbon1613"4"-
RFQ
WIEGMANN A121206 Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 12h inch | AB4NMY 1ZGY7 A121206knockoutGri6"Otel carbon1616"12 "€125.92
WIEGMANN B060404CH Carcasă metalică cu balamale 4d x 4l x 6h inch | AB4NNA 1ZGY9 B060404CHFără eliminăriGri4"Otel carbon14, 1612, 134"4"€140.81
WIEGMANN B201609CH Carcasa metalica cu balamale 9d x 16l x 20h inch | AB4NNJ 1ZGZ8 B201609CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "16 "€919.64
WIEGMANN B202009CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 20w x 20h inch | AB4NNK 1ZGZ9 B202009CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "20 "€1,096.68
WIEGMANN B242009CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 20w x 24h inch | AB4NNL 1ZHA1 B242009CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "20 "€916.96
WIEGMANN B302409CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 24w x 30h inch | AB4NNM 1ZHA2 B302409CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "24 "€1,154.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN BN4121206CHSS Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 12h inch
€1,147.20 /unitate