WIEGMANN N12604810 Carcasă cu balamale 10d x 48w x 60h inch | AB4NPX 1ZHE6

WIEGMANN N12604810 Carcasă cu balamale 10d x 48w x 60h inch

Articol: AB4NPX Model: N12604810Crucea Ref: 1ZHE6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,108.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime10 "
Caracteristicile capacului carcaseiMâner cu cheie
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime60 "
Panou interior1ZHG9
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePodea
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă8.89 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 160.65
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)162.56
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimefinalizareaGarniturăPreț
WIEGMANN N12604812 Carcasă cu balamale 12d x 48w x 60h inch | AB4NPY 1ZHE7 N12604812 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,201.70
RFQ
WIEGMANN N12604816 Carcasă suprapusă 16d x 48l x 60h inch | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,442.50
WIEGMANN N12606012 Carcasă suprapusă 12d x 60w x 60h inch | AB4NQA 1ZHE9 N12606012 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,355.55
WIEGMANN N12606016 Carcasă suprapusă 16d x 60w x 60h inch | AB4NQB 1ZHF1 N12606016 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,588.93
WIEGMANN N12726012 Carcasă cu balamale 12d x 60w x 72h inch | AB4NQC 1ZHF2 N12726012 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,866.35
WIEGMANN N12726016 Carcasă suprapusă 16d x 60w x 72h inch | AB4NQD 1ZHF3 N12726016 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,948.38
WIEGMANN N12727212 Carcasă suprapusă 12d x 72w x 72h inch | AB4NQE 1ZHF4 N12727212 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "72 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€7,527.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N12604810 Carcasă cu balamale 10d x 48w x 60h inch
€6,108.02 /unitate