WIEGMANN N1C101006 Carcasă 10 inci înălțime x 10 inchi lățime x 6 inci adâncime | AF6QDB 1ZHF7

WIEGMANN N1C101006 Carcasă 10 inci înălțime x 10 inci lățime x 6 inci adâncime

În stoc
Articol: AF6QDB Model: N1C101006Crucea Ref: 1ZHF7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€182.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiMontați la înălțime zăvorul de 1/4 ture
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime10 "
Panou interior31LA20
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Adâncimea de deschidere utilizabilă6"
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2875
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8538100000

Variante de produs

ProdusModelMontareAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimefinalizareaGarniturăPreț
WIEGMANN N12604810 Carcasă cu balamale 10d x 48w x 60h inch | AB4NPX 1ZHE6 N12604810 Global EventsPodea10 "Mâner cu cheie12, 138.89 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,047.95
RFQ
WIEGMANN N12604812 Carcasă cu balamale 12d x 48w x 60h inch | AB4NPY 1ZHE7 N12604812 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,201.70
RFQ
WIEGMANN N12604816 Carcasă suprapusă 16d x 48l x 60h inch | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "48 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,442.50
WIEGMANN N12606012 Carcasă suprapusă 12d x 60w x 60h inch | AB4NQA 1ZHE9 N12606012 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,355.55
WIEGMANN N12606016 Carcasă suprapusă 16d x 60w x 60h inch | AB4NQB 1ZHF1 N12606016 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€5,588.93
WIEGMANN N12726012 Carcasă cu balamale 12d x 60w x 72h inch | AB4NQC 1ZHF2 N12726012 Global EventsPodea12 "Mâner cu cheie12, 1310.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,866.35
WIEGMANN N12726016 Carcasă suprapusă 16d x 60w x 72h inch | AB4NQD 1ZHF3 N12726016 Global EventsPodea16 "Mâner cu cheie12, 1314.84 "60 "Pulbere de poliester ANSI 61poliuretan€6,948.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N1C101006 Carcasă 10 inci înălțime x 10 inci lățime x 6 inci adâncime
€182.50 /unitate