WIEGMANN NP3030C Panou Interior Alb | AC2VYJ 2NJ44

WIEGMANN NP3030C Panou Interior Alb

În stoc
Articol: AC2VYJ Model: NP3030CCrucea Ref: 2NJ44

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou interior
finalizareaPulbere de poliester alb
Ecartament14
Calibru (oțel)14
Înălţime28.2 "
MaterialOţel
SubcategoriePanou și accesorii pentru panou
Lăţime28.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.33
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)84.33
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentÎnălţimeLăţimePreț
WIEGMANN NP1612C Panou Interior Alb | AC2VYB 2NJ28 NP1612C1414.2 "10.2 "€41.18
WIEGMANN NP1616C Panou Interior Alb | AC2VYC 2NJ30 NP1616C1414.2 "14.2 "€62.11
WIEGMANN NP2016C Panou Interior Alb | AC2VYD 2NJ32 NP2016C1418.2 "14.2 "€75.92
WIEGMANN NP2020C Panou Interior Alb | AC2VYE 2NJ34 NP2020C1418.2 "18.2 "€141.23
WIEGMANN NP2424C Panou Interior Alb | AC2VYG 2NJ40 NP2424C1422.2 "22.2 "€128.15
WIEGMANN NP3024C Panou Interior Alb | AC2VYH 2NJ42 NP3024C1228.2 "22.2 "€191.05
WIEGMANN NP3624C Panou Interior Alb | AC2VYK 2NJ46 NP3624C1434.2 "22.2 "€210.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN NP3030C Panou Interior Alb
€225.12 /unitate