WIEGMANN RSC242408 Carcasă cu balamale 8d x 24w x 24h inch | AE9DVB 6HYC1

WIEGMANN RSC242408 Carcasă cu balamale 8d x 24l x 24h inch

În stoc
Articol: AE9DVB Model: RSC242408Crucea Ref: 6HYC1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€496.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiBlocabil cu lacăt
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime24 "
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Adâncimea de deschidere utilizabilă7.78 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1225
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsEcartament metalicNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăPreț
WIEGMANN JIC040403 Carcasă cu balamale 3d x 4l x 4h inch | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"Capac desenat4"Fără eliminări1412, 133"-
RFQ
WIEGMANN RSC040404 Carcasă cu balamale 4d x 4l x 4h inch | AB4NQR 1ZHH5 RSC0404044"4"Blocabil cu lacăt4"knockout163R4"€89.90
WIEGMANN RSC060604 Carcasă cu balamale 4d x 6l x 6h inch | AB4NQT 1ZHH6 RSC0606046"4"Blocabil cu lacăt6"knockout163R4"€56.62
WIEGMANN RSC060606 Carcasă cu balamale 6d x 6l x 6h inch | AB4NQU 1ZHH7 RSC0606066"6"Blocabil cu lacăt6"knockout163R6"€79.01
WIEGMANN RSC080806 Carcasă cu balamale 6d x 8l x 8h inch | AB4NQV 1ZHH8 RSC0808068"6"Blocabil cu lacăt8"knockout163R6"€109.41
WIEGMANN RSC101004 Carcasă cu balamale 4d x 10w x 10h inch | AB4NQW 1ZHH9 RSC10100410 "4"Blocabil cu lacăt10 "knockout163R4"€129.76
WIEGMANN RSC101006 Carcasă cu balamale 6d x 10w x 10h inch | AB4NQX 1ZHJ1 RSC10100610 "6"Blocabil cu lacăt10 "knockout163R6"€128.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN RSC242408 Carcasă cu balamale 8d x 24l x 24h inch
€496.29 /unitate