Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN RSCG040424NK Jgheab de cablare din oțel galvanizat 4dx24lx4h inch | AE9DWE 6HYE7

WIEGMANN RSCG040424NK Jgheab de cablare din oțel galvanizat 4dx24lx4h inch

În stoc
Articol: AE9DWE Model: RSCG040424NKCrucea Ref: 6HYE7
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
€279.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime24 "
Caracteristicile capacului carcaseiScut de picurare de sus
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime4"
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.78 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsMaterialAdâncimea de deschidere utilizabilăPreț
WIEGMANN RSCG040412 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx12lx4h inch | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Gri12 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€198.46
WIEGMANN RSCG040424 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx24lx4h inch | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Gri24 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€484.92
WIEGMANN RSCG040436 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx36lx4h inch | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Gri36 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€611.24
WIEGMANN RSCG040448 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx48lx4h inch | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Gri48 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€777.43
WIEGMANN RSCG040460 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx60lx4h inch | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Gri60 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€936.15
WIEGMANN RSCG060612 Jgheab de cablare din oțel gri 6dx12lx6h inch | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Gri12 "Pulbere de poliester ANSI 616"knockoutOtel carbon6"€419.77
WIEGMANN RSCG060624 Jgheab de cablare din oțel gri 6dx24lx6h inch | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Gri24 "Pulbere de poliester ANSI 616"knockoutOtel carbon6"€642.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN RSCG040424NK Jgheab de cablare din oțel galvanizat 4dx24lx4h inch
€279.93 /unitate