WIEGMANN SC161604G Șurub pentru carcasă 6d x 16w x 16h inch | AE9DWT 6HYF9

WIEGMANN SC161604G Șurub pentru carcasă 6d x 16w x 16h inch

În stoc
Articol: AE9DWT Model: SC161604GCrucea Ref: 6HYF9

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€167.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGalvanizat
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi din oțel placate
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPrevopsit nevopsit
Înălţime16 "
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOțel galvanizat
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.78 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.894
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartament metalicCuloriAdâncimeNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimeCaracteristicile capacului carcaseifinalizareaPreț
WIEGMANN SC060804NK Șurub pentru carcasă metalic 4d x 6w x 8h inch | AD7DCZ 4DMU6 SC060804NK16Gri4"14.06 "6"Șuruburi din oțel placatePulbere de poliester ANSI 61€51.24
WIEGMANN SC060806NK Șurub pentru carcasă metalic 6d x 6w x 8h inch | AD7DDA 4DMU7 SC060806NK16Gri6"16.06 "6"Șuruburi din oțel placatePulbere de poliester ANSI 61€64.09
WIEGMANN SC081004NK Șurub pentru carcasă metalică 4d x 8l x 10h inch | AD7DDB 4DMU8 SC081004NK16Gri4"14.06 "8"Șuruburi din oțel placatePulbere de poliester ANSI 61€71.04
WIEGMANN SC101206 Șurub pentru carcasă 6d x 10w x 12h inch | AD7DDD 4DMV1 SC10120616Gri6"16.06 "10 "Șuruburi din oțel placatePulbere de poliester ANSI 61€93.47
WIEGMANN SC101204NK Șurub pentru carcasă metalic 4d x 10w x 12h inch | AD7DDE 4DMV2 SC101204NK16Gri4"14.06 "10 "Șuruburi din oțel placatePulbere de poliester ANSI 61€83.76
WIEGMANN SC101206NK Șurub pentru carcasă metalică 6d x 10w x 12h inch | AD7DDF 4DMV3 SC101206NK16Gri6"16.06 "10 "Șuruburi din oțel placatePulbere de poliester ANSI 61€98.63
WIEGMANN SC121208 Șurub pentru carcasă 8d x 12w x 12h inch | AD7DDG 4DMV4 SC12120816Gri8"18.12 "12 "Șuruburi din oțel placatePulbere de poliester ANSI 61€136.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SC161604G Șurub pentru carcasă 6d x 16w x 16h inch
€167.74 /unitate