WIEGMANN SSN4242006 Carcasă cu balamale 6d x 20w x 24h inch | AF2QDX 6XC25

WIEGMANN SSN4242006 Carcasă cu balamale 6d x 20w x 24h inch

În stoc
Articol: AF2QDX Model: SSN4242006Crucea Ref: 6XC25

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,498.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriInoxidabil
Adâncime6"
Tipul capacului carcaseiBlocabil cu tampon articulat
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime24 "
Panou interior6XC19
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă4.91 "
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimePanou interiorMaterialAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN SSN4201608 Carcasă cu balamale 8d x 16w x 20h inch | AB4NTM 1ZHP3 SSN4201608Inoxidabil8"20 "2W828304 oțel inoxidabil6.91 "16 "€2,377.71
WIEGMANN SSN4242008 Carcasă cu balamale 8d x 20w x 24h inch | AB4NTN 1ZHP4 SSN4242008Inoxidabil8"24 "6XC19304 oțel inoxidabil6.91 "20 "€3,070.94
WIEGMANN SSN4201606 Carcasă cu balamale 6d x 16w x 20h inch | AE7ZLB 6C734 SSN4201606Inoxidabil6"20 "2W828304 oțel inoxidabil4.91 "16 "€2,075.11
WIEGMANN SSN4161606 Carcasă cu balamale 6d x 10w x 16h inch | AE9DVC 6HYC2 SSN4161606Inoxidabil6"16 "31LA18304 oțel inoxidabil5.78 "16 "€1,871.14
WIEGMANN SSN4201610 Carcasă cu balamale 10d x 16l x 20h inch | AE9DVD 6HYC3 SSN4201610Inoxidabil10 "20 "2W828304 oțel inoxidabil9.78 "16 "€2,321.87
WIEGMANN SSN4202006 Carcasă cu balamale 6d x 20w x 20h inch | AE9DVE 6HYC4 SSN4202006Inoxidabil6"20 "3A922304 oțel inoxidabil5.78 "20 "€2,296.19
WIEGMANN SSN4202008A Carcasă cu balamale 8d x 20w x 20h inch | AE9DVF 6HYC5 SSN4202008AInoxidabil8"20 "3A922316L din oțel inoxidabil7.78 "20 "€2,666.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SSN4242006 Carcasă cu balamale 6d x 20w x 24h inch
€2,498.21 /unitate