BUSSMANN Seria NOS, clasa H Siguranță


Filtru
Material corp: Melamina , Stilul corpului: Lamă , Clasa: H , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 10kA la 600 VAC , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Tip: Neînnoire , Voltaj: 600 VAC
StilModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț (ex. TVA)
A
NOS-90
1 5 / 16 "907 15 / 16 "€92.60
B
NOS-100
1 5 / 16 "1007 15 / 16 "€85.89
A
NOS-80
1 5 / 16 "807 15 / 16 "€61.56
A
NOS-70
1 5 / 16 "707 15 / 16 "€88.41
C
NOS-110
1 13 / 16 "1109.625 "€182.73
C
NOS-125
1 13 / 16 "1259.625 "€175.12
C
NOS-150
1 13 / 16 "1509.625 "€98.49
C
NOS-175
1 13 / 16 "1759.625 "€182.73
C
NOS-200
1 13 / 16 "2009.625 "€101.96
B
NOS-400
2.59340011.625 "€350.25
D
NOS-300
2.625 "30011.625 "€350.25
B
NOS-250
2.625 "25011.625 "€373.78

Seria NOS, clasa H Siguranță

Siguranțele Bussmann NOS din clasa H sunt ideale pentru medii cu curent de pornire ridicat, cum ar fi circuitele motoarelor, transformatoarele și sistemele de distribuție a energiei. Aceste unități de siguranță de clasă H prezintă un echilibru între protecția la suprasarcină și la scurtcircuit, asigurând funcționarea neîntreruptă a mașinilor esențiale. Au corp din melamină pentru o durabilitate sporită, rezistență la căldură și proprietăți izolante. Aceste siguranțe de clasă H au o tensiune nominală AC de 600 VAC pentru a proteja sistemele electrice de înaltă tensiune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?