Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN NOS-125 Siguranță de joasă tensiune 125a Clasa H nr 600vac | AA9KPL 1DR11

BUSSMANN NOS-125 Siguranță de joasă tensiune 125a Clasa H nr. 600vac

În stoc
Articol: AA9KPL Model: NOS-125Crucea Ref: 1DR11
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
€175.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăH
Diametru1 13 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Amplificatoare cu siguranță125
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 600 VAC
Lungime9.625 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
TipNeînnoire
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
Siguranță de joasă tensiune BUSSMANN NOS-100, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09 NOS-1001 5 / 16 "1007 15 / 16 "€85.89
BUSSMANN NOS-110 Siguranță de joasă tensiune 110a Clasa H nr 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "€182.73
Siguranță de joasă tensiune BUSSMANN NOS-150 150a clasa H nr. 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "€175.12
BUSSMANN NOS-175 Siguranță de joasă tensiune 175a Clasa H nr 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "€182.73
Siguranță de joasă tensiune BUSSMANN NOS-200 200a clasa H nr. 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "€175.12
Siguranță de joasă tensiune BUSSMANN NOS-70 70a clasa H nr. 600vac | AA9KPQ 1DR15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "€88.41
Siguranță de joasă tensiune BUSSMANN NOS-80 80a clasa H nr. 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "€88.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN NOS-125 Siguranță de joasă tensiune 125a Clasa H nr. 600vac
€175.12 /unitate