Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN WAS050SS Etanșare etanș pentru găuri | AE7ZLF 6C742

WIEGMANN WAS050SS Etanșare etanș la ulei

În stoc
Articol: AE7ZLF Model: WAS050SSCrucea Ref: 6C742
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
€33.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea orificiului
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1 / 2 "
finalizareaPulbere de poliester
GarniturăOltight
Diametrul gaurii.7 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Tip de incintă NEMA12 și 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru (sigilați butoanele neutilizate sau butoanele conductelor)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametrul gaurii.Preț
WIEGMANN WAS150SS Etanșare etanș pentru găuri | AG7ELQ 6C746 WAS150SS1.5 "2"€66.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WAS050SS Etanșare etanș la ulei
€33.73 /unitate