Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton pentru carcasă WIEGMANN WPBA2 înclinat cu 2 găuri | AC3PDH 2VB55

WIEGMANN Buton pentru carcasă WPBA2 înclinat cu 2 găuri

În stoc
Element: AC3PDH Model: WPBA2Crucea Ref: 2VB55
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
€270.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime4.78 "
Înălţime3.5 "
Mărimea găurii30mm
MaterialOtel carbon
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12/13
Numar de coloane1
Numărul de găuri2
TipFață înclinată
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
WIEGMANN WPBA1 Buton pentru carcasă înclinat 1 gaură | AC3PDG 2VB54 WPBA14.78 "3.5 "13.25 "€212.39
WIEGMANN WPBA3 Buton pentru carcasă înclinat cu 3 găuri | AC3PDJ 2VB56 WPBA34.78 "3.5 "37.75 "€311.01
WIEGMANN WPBA4 Buton pentru carcasă înclinat cu 4 găuri | AC3PDK 2VB57 WPBA44.78 "3.5 "410 "€317.10
WIEGMANN WPBA6 Buton pentru carcasă înclinat 6 găuri | AC3PDL 2VB58 WPBA66.66 "7.25 "68.5 "€454.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN Buton pentru carcasă WPBA2 înclinat cu 2 găuri
€270.46 /unitate