Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN WPBA6 Buton pentru carcasă înclinat 6 găuri | AC3PDL 2VB58

WIEGMANN Buton pentru carcasă WPBA6 înclinat cu 6 găuri

În stoc
Articol: AC3PDL Model: WPBA6Crucea Ref: 2VB58
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
€454.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime6.66 "
Înălţime7.25 "
Mărimea găurii30mm
MaterialOtel carbon
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12/13
Numar de coloane3
Numărul de găuri6
TipFață înclinată
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
WIEGMANN WPBA1 Buton pentru carcasă înclinat 1 gaură | AC3PDG 2VB54 WPBA14.78 "3.5 "13.25 "€212.39
Buton pentru carcasă WIEGMANN WPBA2 înclinat cu 2 găuri | AC3PDH 2VB55 WPBA24.78 "3.5 "25.5 "€270.46
WIEGMANN WPBA3 Buton pentru carcasă înclinat cu 3 găuri | AC3PDJ 2VB56 WPBA34.78 "3.5 "37.75 "€311.01
WIEGMANN WPBA4 Buton pentru carcasă înclinat cu 4 găuri | AC3PDK 2VB57 WPBA44.78 "3.5 "410 "€317.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN Buton pentru carcasă WPBA6 înclinat cu 6 găuri
€454.60 /unitate