Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26527 Precision Piuliță Driver 7/64 x 6-1/8 In | AC4KRQ 30D417

WIHA TOOLS 26527 Driver de piuliță de precizie 7/64 x 6-1/8 in

În stoc
Articol: AC4KRQ Model: 26527Crucea Ref: 30D417
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
€10.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver de piuliță de precizie
Materialul lameiCVM Steel
MânerPlastic
Manipulați culoareaNegru
Design mânerCapac roșu rotativ
Manipulați materialulPlastic
Dimensiune hexagonală7 / 64 "
Lungime totală6.125 "
SAE sau MetricSAE
CoadăRundă
Lungime coadă2.437 "
Material de coadăCVM Steel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Distanța șuruburilor (5 mm)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricPreț
WIHA TOOLS 26510 Driver de piuliță de precizie Esd 1.5 mm x 5-1/2 in | AC4KRK 30D412 265101.5mm5.5 "metric€11.10
WIHA TOOLS 26515 Precision Piuliță Driver Esd 1.8mm x 5-1/2 In | AC4KRL 30D413 265151.8mm5.5 "metric€11.68
WIHA TOOLS 26520 Precision Piuliță Driver Esd 2mm x 5-1/2 In | AC4KRM 30D414 265202mm5.5 "metric€11.10
WIHA TOOLS 26523 Driver de piuliță de precizie 3/32 x 6-1/8 in | AC4KRN 30D415 265233 / 32 "6.125 "SAE€11.13
WIHA TOOLS 26525 Dispozitiv pentru piuliță de precizie 2.5 mm x 6-1/8 in | AC4KRP 30D416 265252.5mm6.125 "metric€10.58
WIHA TOOLS 26530 Precision Piuliță 3mm x 6-1/8 In | AC4KRR 30D418 265303mm6.125 "metric€10.94
WIHA TOOLS 26531 Precision Piuliță Driver 1/8 x 6-1/8 In | AC4KRT 30D419 265311 / 8 "6.125 "SAE€11.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26527 Driver de piuliță de precizie 7/64 x 6-1/8 in
€10.99 /unitate