Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 28198 Set de lame interschimbabile Metric 8 buc | AC2TFH 2MPK4

WIHA TOOLS 28198 Interchangeable Blade Set Metric 8 Pc

În stoc
Element: AC2TFH Model: 28198Ref încrucișat: 2MPK4
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
€143.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de lame interschimbabile
Materialul lameiCrom Vanadiu Molibden Oțel pentru unelte
Codul culoriiNu
MânerSoftFinish (R)
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Dimensiune hexagonală5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Număr de bucați8
Lungime totală6 13/64 "până la 9 13/64"
SAE sau Metricmetric
AxOțel de scule CVM
Lungime coadă5 29 / 32 "
Material de coadăCVM Steel
Tip ShankRunda interschimbabilă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8466100175
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiPreț
WIHA TOOLS 28194.G Set de lame interschimbabile 10 buc | AE4BDT 5HYK6 28194.G10€118.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 28198 Interchangeable Blade Set Metric 8 Pc
€143.26 /unitate