Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 2400S-24C F-Clamp Spark-Duty Cap hexagonal 4-3/4 inch Adâncime gât | AJ2FZG 49P370

WILTON TOOLS 2400S-24C F-Clamp Spark-Duty Cap hexagonal 4-3/4 inch adâncimea gâtului

În stoc
Articol: AJ2FZG Model: 2400S-24CCrucea Ref: 49P370

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€342.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolF-Clamp
Materialul bareiOțel extrudat
Grosimea barei (in.)19/32
Lățimea barei (inch)1-3 / 16
Manipulați materialulOțel placat cu cupru
Capacitate de încărcare2660
Max. Deschiderea maxilarului24
Presiune nominală de prindere2660
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-3/16 x 19/32
Deschidere24
Tip tamponÎnlocuibil, V-Groove
Tip pivotantCap hexagonal
Adâncimea gâtului4.75
TipSpark-Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponAdâncimea gâtuluiPreț
WILTON TOOLS MMS-4 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 2-1/4 inch Adâncime gât | AJ2FYH 49P348 MMS-4Oţel4004Înlocuibil, V-Groove2.25€39.58
WILTON TOOLS MMS-8 F-Clamp Spark-Duty Cap hexagonal 2-1/4 inch Adâncime gât | AJ2FYJ 49P349 MMS-8Oţel4008Înlocuibil, V-Groove2.25€45.82
WILTON TOOLS MMS-12 F-Clamp Spark-Duty Cap hexagonal 2-1/4 inch Adâncime gât | AJ2FYK 49P350 MMS-12Oţel40012Înlocuibil, V-Groove2.25€53.17
WILTON TOOLS 660S-8 F-Clamp Spark-Duty Cap hexagonal 4 inch adâncime gât | AJ2FYL 49P351 660S-8Oţel6608Înlocuibil, V-Groove4€77.03
WILTON TOOLS 660S-12 F-Clamp Spark-Duty Cap hexagonal 4 inch adâncime gât | AJ2FYM 49P352 660S-12Oţel66012Înlocuibil, V-Groove4€79.55
WILTON TOOLS 660S-18 F-Clamp Spark-Duty Hex Head 4 inch Adâncime gât | AJ2FYN 49P353 660S-18Oţel66018Înlocuibil, V-Groove4€84.97
WILTON TOOLS 1200S-8 F-Clamp Spark-Duty Cap hexagonal 4-3/4 inch Adâncime gât | AJ2FYP 49P354 1200S-8Oţel12008Înlocuibil, V-Groove4.75€109.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 2400S-24C F-Clamp Spark-Duty Cap hexagonal 4-3/4 inch adâncimea gâtului
€342.87 /unitate