Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WINCO 42-80-3/4X10-100-E0-UK Picior de nivelare, 3/4 inch-10, 3.94 inch lungime șurub, șurub din oțel, zincat | CR6DNF 805X25

WINCO 42-80-3/4X10-100-E0-UK Picior de nivelare, 3/4 inch-10, 3.94 inch lungime șurub, șurub din oțel, zincat

În stoc
Articol: CR6DNF Model: 42-80-3/4X10-100-E0-UKCrucea Ref: 805X25
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
€75.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4522
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch Lungime șurub, simplu | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKMount€62.17
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch Lungime șurub, simplu | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKMount€73.50
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch Lungime șurub, simplu | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKMount€104.73
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch lungime șurub, oțel inoxidabil | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKMount€47.58
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch lungime șurub, oțel inoxidabil | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKMount€52.95
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, lungime șurub 2.95 inch, oțel inoxidabil | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKMount€42.08
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Picior de nivelare în formă de lacrimă, 1/2 inch-13, 2.95 inch lungime șurub, oțel inoxidabil | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKMount€45.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINCO 42-80-3/4X10-100-E0-UK Picior de nivelare, 3/4 inch-10, 3.94 inch lungime șurub, șurub din oțel, zincat
€75.94 /unitate