A Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 3 , Material spate: Kevlar (R) , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: spumat , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Gri/Galben , Manșetă: Knit , A tăia: Clute , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Kevlar / Nitril , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală: Kevlar , Material palmier: Kevlar / Nitril , Rezistent la perforare: Nu , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși rezistente la tăiere acoperite cu nitril, nivel de tăiere A4
Mănușile rezistente la tăiere Condor cu acoperire cu nitril A4 sunt utilizate în aplicații de construcții și producție pentru protecție împotriva obiectelor și materialelor ascuțite. Sunt ideale pentru manipularea uneltelor ascuțite, sticlei și metalelor, asigurând siguranța și eficiența lucrătorilor.
DESCRIERE
- Acestea au un strat de Kevlar pe spate și palmă pentru rezistență sporită la tăiere și durabilitate.
- Aceste mănuși au un finisaj acoperit cu nitril spumat pentru aderență și dexteritate sporite în medii uscate/cu ulei ușor.
- Vin cu o căptușeală Kevlar de calibrul 13 pentru o protecție sporită și o manșetă tricotată sigură pentru o purtare confortabilă.
- Au cusături din poliester pentru o construcție puternică și fiabilă.
- Aceste mănuși oferă un stil al degetului mare pentru o flexibilitate sporită și o mișcare confortabilă în timpul sarcinilor.