Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 21AH85 Mănuși rezistente la tăiere Căptușeală Kevlar S Pr | AB6EHH

CONDOR 21AH85 Mănuși rezistente la tăiere Căptușeală Kevlar S Pr

În stoc
Element: AB6EHH Model: 21AH85
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
€15.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Materialul din spateKevlar (R)
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperirespumat
Materialul de acoperireNitril
CuloriGri/Galben
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteKevlar / Nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Lungime8"
Material pentru căptușealăKevlar
Material PalmierKevlar / Nitril
Rezistent la perforareNu
MărimeaS
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6116106500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 21AH86 Mănuși rezistente la tăiere Căptușeală Kevlar M Pr | AB6EHJ 21AH869"M2€20.67
CONDOR 21AH87 Mănuși rezistente la tăiere Căptușeală Kevlar L Pr | AB6EHK 21AH8710 "L2€21.26
CONDOR 21AH88 Mănuși rezistente la tăiere Căptușeală Kevlar Xl Pr | AB6EHL 21AH8811 "XL2€26.33
CONDOR 21AH89 Mănuși rezistente la tăiere Căptușeală Kevlar Xxl Pr | AB6EHM 21AH8912 "2XL2€26.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 21AH85 Mănuși rezistente la tăiere Căptușeală Kevlar S Pr
€15.95 /ambalaj