WINSMITH E13MWNS 5:1 56C/140TC Reductor de viteză C-face 56c 5 1 | AD7RMX 4GAX3

WINSMITH E13MWNS 5:1 56C/140TC Reductor de viteză C-face 56c 5 1

În stoc
Articol: AD7RMX Model: E13MWNS 5:1 56C/140TCRef încrucișat: 4GAX3

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,047.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
Bore Dia.3 / 4 "
Taxăla spălare
finalizareaSistem de acoperire epoxidică
Inrameaza-le56C
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăFontă
RPM de intrare1725
UngereMobil Glygoyle(R) 460
Max. Intrare HP1
Max. Cuplu de ieșire171 in.-lb.
Max. Cuplul171 in.-lb.
MontareUniversal
Ieșire nominală RPM345
Raportul nominal5:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.3 / 4 "
Înălțimea arborelui de ieșire1.75 "
Cuplu de ieșire @ 1 CP171 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP86 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/3 CP57 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/4 CP43 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 3/4 CP128 in.-lb.
Încărcare suprasarcină290 lb.
RotațieReversibil
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăIeșire dublă
Tip reductor de vitezăC-față
Distanță centru vierme1.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8175
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8483405010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea arborelui de ieșireBore Dia.Inrameaza-leCuplu de ieșire @ 1 CPCuplu de ieșire @ 1.5 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPPreț
WINSMITH E24MWNS 100:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 in.-lb.€1,458.93
WINSMITH E26MWNS 100:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 in.-lb.564 in.-lb.€1,645.91
WINSMITH E35MWNS 100:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 in.-lb.821 in.-lb.-€1,820.84
WINSMITH E24MWNS 80:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 in.-lb.484 in.-lb.€1,371.68
WINSMITH E26MWNS 80:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 in.-lb.646 in.-lb.-€1,645.91
WINSMITH E35MWNS 80:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 in.-lb.----€1,891.79
WINSMITH E13MWNS 60:1 56C Reductor de viteză C-face 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----€1,047.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINSMITH E13MWNS 5:1 56C/140TC Reductor de viteză C-face 56c 5 1
€1,047.09 /unitate