WIRECRAFTERS 12124C Sârmă țesătă Tavanul ușii cu balamale pe 4 laturi | AC6QCC 35W451

WIRECRAFTERS 12124C Sârmă țesătă Tavanul ușii cu balamale pe 4 laturi

Articol: AC6QCC Model: 12124CCrucea Ref: 35W451
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,198.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCage Partition
Dimensiunea ușii3 W x 7 ft H
BlocareCu cheie diferită
Adâncimea dimensiunii camerei (ft)12 ft. 6 "
Înălțimea dimensiunii camerei (ft)8 ft. 5-1 / 4 "
Lățimea dimensiunii camerei (ft)12 ft. 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 606.91
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIRECRAFTERS 884C Sârmă împletită Tavanul ușii cu balamale pe 4 laturi | AC6QCA 35W449 884C€4,465.40
RFQ
WIRECRAFTERS 10104C Sârmă țesătă Tavan cu uși glisante pe 4 fețe | AC6QCG 35W455 10104C€6,233.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS 12124C Sârmă țesătă Tavanul ușii cu balamale pe 4 laturi
€9,198.81 /unitate