WIRECRAFTERS 12124CRW Sarma sudata Plafonul usa cu balamale pe 4 laturi | AC6QCR 35W464

WIRECRAFTERS 12124CRW Sârmă sudata Plafonul ușii cu balamale pe 4 laturi

Articol: AC6QCR Model: 12124CRWCrucea Ref: 35W464
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,882.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCage Partition
Dimensiunea ușii3 W x 7 ft H
BlocareCu cheie diferită
Adâncimea dimensiunii camerei (ft)12 ft. 6 "
Înălțimea dimensiunii camerei (ft)8 ft. 5-1 / 4 "
Lățimea dimensiunii camerei (ft)12 ft. 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 528.3
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIRECRAFTERS 884CRW Sarma sudata Plafonul usa cu balamale pe 4 laturi | AC6QCP 35W462 884CRW€4,135.73
RFQ
WIRECRAFTERS 10104CRW Sarma sudata Plafonul usa cu balamale pe 4 laturi | AC6QCW 35W468 10104CRW€5,398.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS 12124CRW Sârmă sudata Plafonul ușii cu balamale pe 4 laturi
€7,882.80 /unitate