WIRECRAFTERS 882RW Ușă cu balamale pe 2 părți din sârmă sudată | AC6QCJ 35W457

WIRECRAFTERS 882RW Ușă cu balamale cu 2 laturi despărțitor din sârmă sudată

Articol: AC6QCJ Model: 882RWCrucea Ref: 35W457
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,389.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCage Partition
Dimensiunea ușii3 W x 7 ft H
BlocareCu cheie diferită
Adâncimea dimensiunii camerei (ft)8 ft. 6 "
Înălțimea dimensiunii camerei (ft)8 ft. 5-1 / 4 "
Lățimea dimensiunii camerei (ft)8 ft. 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 233.55
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIRECRAFTERS 882 Despărțitor din sârmă țesătă Ușă cu balamale pe 2 laturi, cu cheie diferită | AC6QBV 35W444 882€2,427.18
RFQ
WIRECRAFTERS 883 Ușă cu balamale despărțitoare din sârmă țesătă | AC3QBX 6W35 883€3,194.80
RFQ
WIRECRAFTERS 884 Ușă cu balamale despărțitoare din sârmă țesătă | AC4QBZ 6W35 884€3,955.77
RFQ
WIRECRAFTERS 883RW Sârmă despărțitoare sudată Ușă cu balamale pe 3 părți | AC6QCL 35W459 883RW€2,531.01
RFQ
WIRECRAFTERS 884RW Sârmă despărțitoare sudată Ușă cu balamale pe 4 părți | AC6QCN 35W461 884RW€3,446.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIRECRAFTERS 882RW Ușă cu balamale cu 2 laturi despărțitor din sârmă sudată
€2,389.06 /unitate