Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIREMOLD OFR11 Cot plat Pentru AA6UUK | AA6UUT 15A810

WIREMOLD OFR11 Cot plat pentru AA6UUK

În stoc
Element: AA6UUT Model: OFR11Crucea Ref: 15A810
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
€379.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot plat
CuloriNegru
FuncţieFaceți unghi drept
Înălţime1 / 2 "
Lungime8 11 / 16 "
MaterialOţel
MontareŞurub
Număr de canale4
Tip cursăOţel
Subcategoriecoate
Lăţime8 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţieÎnălţimeArticolLungimeNumărul bandelorSubcategorieLăţimePreț
WIREMOLD OFR10A Fiting la capătul intrării calea de rulare | AA6UUL 15A803 OFR10APermiteți alimentarea în circuit3.5 "Racord de intrare la intrarea în circuit4.5 "-Fitinguri de capăt6 15 / 16 "€255.32
WIREMOLD OFR48-2 Cutie anti-manipulare 2 Gang | AA6UUM 15A804 OFR48-2--Cutie13 "2Cutii7"€380.55
WIREMOLD OFR48-4 Cutie antideformare 4 Gang | AA6UUN 15A805 OFR48-4--Cutie18 "4Cutii12.5 "€416.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIREMOLD OFR11 Cot plat pentru AA6UUK
€379.41 /unitate