Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WM CASTER WMLC-700FS Rotă de nivelare 1540lb 3/8 inch Înălțime totală | AG4UZZ 34RU56

WM CASTER Rolă de nivelare WMLC-700FS 1540lb 3/8 inch Înălțime totală

În stoc
Articol: AG4UZZ Model: WMLC-700FSCrucea Ref: 34RU56

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€211.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de nivelare
AjustareCanelură
Tipul de frânăSfârșitul final
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAlumium Diecast
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor2-3/4" x 2-3/4"
Rating de încărcare1540 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/4" x 2-3/4"
Inălțime totală4-5/16 "
Materialul tamponuluiOţel
Dimensiunea plăcii3-3/4" x 3-3/4"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. WMW700
Diametrul tulpinii.M16
Lungimea tijei2 23 / 64 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă14 de grade până la 194 de grade F
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2.875 "
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)16.46
Lungimea navei (cm)14.76
Lățimea navei (cm)9.5
Codul HS8302200000

Variante de produs

ProdusModelDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireInălțime totalăMaterialul tamponuluiDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiRoată de schimbPreț
WM CASTER WMS-40F Rotă de nivelare 220lb 1/4 inch Înălțime totală | AG4UZP 34RU43 WMS-40F1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Sfârșitul final0 - 299 lb.2 13 / 16 "Cauciuc2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Mfr. Nr. WMW40€330.85
WM CASTER WMSPIN-40S Rotă de nivelare 220lb 3/8 inch Înălțime totală | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "Sfârșitul final0 - 299 lb.2 13 / 16 "Cauciuc1-37/64 "9 / 32 "Mfr. Nr. WMW40€355.98
WM CASTER WMSPIN-60S Rotă de nivelare 1100lb 1/2 inch Înălțime totală | AG4UZT 34RU50 WMSPIN-60S1 / 2 "Sfârșitul final300 - 999 lb.3 5 / 16 "Cauciuc1-13/16 "5 / 16 "Mfr. Nr. WMW60€523.81
WM CASTER WMIWR-60PF Rotă de nivelare 374lb 1/4 inch Înălțime totală | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"Sfârșitul final300 - 999 lb.3 5 / 16 "Cauciuc2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Nr. WMQW60€132.34
WM CASTER WMIWR-62PF Rotă de nivelare 727lb 3/8 inch Înălțime totală | AG4UZW 34RU53 WMIWR-62PF2-3/4" x 2-3/4"Sfârșitul final300 - 999 lb.4.125 "Cauciuc3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Mfr. Nr. WMQW80€193.22
WM CASTER WMIWR-72PF Rotă de nivelare 1190lb 7/16in Înălțime totală | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"Sfârșitul final1000 - 2999 lb.4 23 / 32 "Cauciuc3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Nr. WMQW100€254.10
WM CASTER WMLC-200FS Rotă de nivelare 440lb 1/4 inch Înălțime totală | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"Sfârșitul final300 - 999 lb.2 27 / 32 "Oţel2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Nr. WMW200€105.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WM CASTER Rolă de nivelare WMLC-700FS 1540lb 3/8 inch Înălțime totală
€211.75 /unitate