Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WOLO 3065P-B Avertizare LED Albastru 12/100vdc | AD6EZG 45A229

WOLO 3065P-B LED de avertizare Albastru 12/100vdc

În stoc
Element: AD6EZG Model: 3065P-BCrucea Ref: 45A229
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
€121.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de avertizare LED
Material de bazaPlastic
CuloriAlbastru
Curent tras1.37 Amps
Diametru7"
Blițuri pe minutVariat
Înălţime6.75 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Lungime4.5 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară60 lumeni
MontarePermanent
Voltaj12 la 100 VDC
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8512204040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
WOLO 3060P-A Lumină de avertizare LED Chihlimbar 12/100vdc | AD6EZF 45A228 3060P-AChihlimbar€124.85
WOLO 3070P-R Lumină de avertizare LED Roșu 12/100vdc | AD6EZH 45A230 3070P-RRoșu€123.84
WOLO 3075P-C Lumină de avertizare LED Transparent 12/100vdc | AD6EZJ 45A231 3075P-Cclar€126.32
WOLO 3077P-G Led Avertizare Verde 12/100vdc | AD6EZK 45A232 3077P-GVerde€125.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOLO 3065P-B LED de avertizare Albastru 12/100vdc
€121.00 /unitate