Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WOLO 8506-30-2B4R Stroboscop cu ascunsare cu LED Albastru deschis/rosu | AD6FAL 45A256

WOLO 8506-30-2B4R Stroboscop cu led ascunsător Albastru deschis/roșu

În stoc
Element: AD6FAL Model: 8506-30-2B4RCrucea Ref: 45A256
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
€542.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină stroboscopică LED Hide-A-Way
Material de bazaABS plastic
CuloriAlbastru rosu
Curent tras1.5 Amps
Blițuri pe minutVariat
Înălţime5.5 "
Material carcasăABS plastic
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Lungime5.375 "
Material LensABS plastic
Ieșire ușoarăNu a fost votat
MontarePermanent
Voltaj12 la 24 VDC
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)26.37
Lățimea navei (cm)7.95
Codul HS8512204040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasPreț
WOLO 8504-10CCCC Lumină stroboscopică LED ascunsă transparentă | AD6EZR 45A238 8504-10CCCCclar1.54 Amps€336.69
WOLO 8504-11CCAA Lumină stroboscopică LED ascunsă Transparent/chihlimbar | AD6EZT 45A239 8504-11CCAAClar / chihlimbar1.54 Amps€375.25
WOLO 8504-12AAAA Lumină stroboscopică LED Hide-a-way Chihlimbar | AD6EZU 45A240 8504-12AAAAChihlimbar1.54 Amps€403.09
WOLO 8504-13CCBB Lumină stroboscopică LED ascunsă Transparent/albastru | AD6EZV 45A241 8504-13CCBBClear / albastru1.54 Amps€372.92
WOLO 8504-14BBBB Stroboscop cu led ascunsător Albastru deschis | AD6EZW 45A242 8504-14BBBBAlbastru1.54 Amps€400.24
WOLO 8504-15CCRR Lumină stroboscopică LED ascunsă Transparent/roșu | AD6EZX 45A243 8504-15CCRRClear / Red1.54 Amps€372.92
WOLO 8504-16RRRR LED Hide-a-way Strobe Light Red | AD6EZY 45A244 8504-16RRRRRoșu1.54 Amps€391.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOLO 8506-30-2B4R Stroboscop cu led ascunsător Albastru deschis/roșu
€542.93 /unitate