WOODHEAD 1200800332 Set cablu cu două capete, 4 poli, mamă la tată, 22 AWG, PVC, cablu, 4 m

Articol: CH3DQM Model: 1200800332Ref. cruce: WW4030A09M040
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.21 "
Culoare jachetă cabluGalben
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu13.12 ft.
Tip cabluUL
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajApăsați pentru a bloca
Calea cheiiSingur
Număr de poli4
O Material inelarElastomer fluor
OrientareDrept
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 90 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInterval de temperaturăCablu Dia.Material jachetă cabluLungime cabluTip cabluTip cuplajNumăr de poliOrientarePreț
WOODHEAD 1200800246 Set de cablu, 4 poli, mascul femela, 0.6 m, dimensiune 22/4, PVC | CH2WGL 8W4030A09M0068 1200800246---------
RFQ
WOODHEAD 1200800042 Set de cablu cu două capete, 4 poli, bărbat la mamă, 22 AWG, PVC, cablu, 0.60 m | CH2WGN 8W4030A09M006 1200800042-25 până la 90 de grade C0.21 "PVC1.97 ft.ULFiletat4Drept-
RFQ
WOODHEAD 1200800041 Set de cablu, 4 poli, mascul femela, 0.5 m, dimensiune 22/4, PVC | CH2WGQ 8W4030A09M005 1200800041---------
RFQ
WOODHEAD 1200800245 Set de cablu, 4 poli, mascul femela, 0.3 m, dimensiune 22/4, PVC | CH2WGT 8W4030A09M0038 1200800245---------
RFQ
WOODHEAD 1200800271 Set de cablu, 4 poli, mascul femela, 0.3 m, dimensiune 22/4, PVC | CH2WGV 8W4030A09M003 1200800271---------
RFQ
WOODHEAD 1200800171 Set de cablu, 3 poli, bărbați, femeie, 5 m, 90 de grade, dimensiune 22/3 | CH2WGY 8W3033K05M050 1200800171---------
RFQ
WOODHEAD 1200800170 Set de cablu, 3 poli, bărbați, femeie, 4 m, 90 de grade, dimensiune 22/3 | CH2WGZ 8W3033K05M040 1200800170---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1200800332 Set cablu cu două capete, 4 poli, mamă la tată, 22 AWG, PVC, cablu, 4 m