WOODHEAD 1300940235 Mâner de sprijin cu un singur ochi, țesătură simplă, 19.05 până la 25.15 mm diametru, oțel inoxidabil

Articol: CH2DQG Model: 1300940235Crucea Ref: 35032SS
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere suport cablu
Lungimea balotului8"
Stilul corpuluiDrept
Forța de rupere1320 lbs
Cablu Dia..75-.99 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)14 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Standard Duty

Variante de produs

ProdusModelLungimea balotuluiCablu Dia.Preț
WOODHEAD 1300940415 Mâner de sprijin pentru ochi decalat, țesătură simplă, 31.75 până la 37.85 mm diametru, oțel inoxidabil | CH2AQM 35304SS 13009404155"1.25-1.49 "-
RFQ
WOODHEAD 1300940413 Mâner de sprijin pentru ochi decalat, țesătură simplă, 25.40 până la 31.50 mm diametru, oțel inoxidabil | CH2AQP 35303SS 13009404135"1-1.24 "-
RFQ
WOODHEAD 1300940396 Mâner de sprijin pentru ochi în U, țesătură simplă, 38.10 până la 44.20 mm diametru, oțel inoxidabil | CH2AQU 35290SS 130094039612 "1.5-1.74 "-
RFQ
WOODHEAD 1300940394 Mâner de sprijin pentru ochi în U, țesătură simplă, 31.75 până la 37.85 mm diametru, oțel inoxidabil | CH2AQW 35289SS 130094039410 "1.25-1.49 "-
RFQ
WOODHEAD 1300940388 Mâner de sprijin pentru ochi în U, țesătură simplă, 15.88 până la 19.05 mm diametru, oțel inoxidabil | CH2AQZ 35286SS 13009403888".625-.75 "-
RFQ
WOODHEAD 1300940379 Mâner de sprijin dublu pentru ochi, țesătură simplă, 44.45 până la 50.55 mm diametru, oțel inoxidabil | CH2ARD 35276SS 13009403796"1.75-1.99 "-
RFQ
WOODHEAD 1300940377 Mâner de sprijin dublu pentru ochi, țesătură simplă, 38.10 până la 44.20 mm diametru, oțel inoxidabil | CH2ARG 35275SS 13009403776"1.5-1.74 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300940235 Mâner de sprijin cu un singur ochi, țesătură simplă, 19.05 până la 25.15 mm diametru, oțel inoxidabil