WOODHEAD 1300970321 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 4.75 până la 6.35 mm

Articol: CH2FKB Model: 1300970321Crucea Ref: 5522MSS
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlungarea tulpinilor
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiDrept
Cablu Dia..187-.25 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Culoare bucșăPortocaliu
Numărul de găuri1
Dimensiune de filet1/2 "NPT
TipMasculin

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Culoare bucșăDimensiune de filetPreț
WOODHEAD 1300970324 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 9.53 până la 11.10 mm dia. | CH2FHY 5528MSS 1300970324.375-.437 "Verde1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970323 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 7.93 până la 9.53 mm dia. | CH2FJE 5526MSS 1300970323.312-.375 "Gri1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970322 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 6.35 până la 9.53 mm dia. | CH2FJR 5524MSS 1300970322.25-.375 "Negru1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970328 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 14.27 până la 15.88 mm | CH2FNR 5534MSS 1300970328.562-.625 "-1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970326 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, 12.70 până la 14.27 mm dia. | CH2FNW 5532MSS 1300970326.5-.562 "Negru1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970325 Maner de etanșare a cablului de reducere a tensiunii, 1/2 inch NPT, 11.10 până la 12.70 mm dia. | CH2FPE 5530MSS 130097032511.1-.437-.5 "Portocaliu1/2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300970341 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 3/4 inch NPT, tată drept, 9.53 până la 11.10 mm dia. | CH3BKU 5624MSS 1300970341.375-.437 "Verde3/4 "NPT-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300970321 Maner de etanșare a cablului de detensionare, 1/2 inch NPT, tată drept, 4.75 până la 6.35 mm