WOODHEAD 1301120153 Protecție pentru construcție, dimensiunea gâtului de 1-1/2 inch, galben, acoperit cu vinil, dimensiunea 7 x 5 inch

Element: CH2FXY Model: 1301120153Ref. cruce: 362V
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie Lampa
Adâncime4.75 "
Material de gardăOţel
Înălţime7"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePreț
WOODHEAD 1301120157 Protecție pentru construcție, dimensiunea gâtului de 1-1/2 inch, galben, acoperit cu vinil, dimensiune 6 x 5 inch | CH2FYV 367V 13011201574.75 "5.88 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120154 Protecție pentru construcție, dimensiunea gâtului de 1-1/2 inch, galben, acoperit cu vinil, dimensiune 7-1/2 x 5 inch | CH2GAX 364V 13011201546.25 "7"-
RFQ
WOODHEAD 1301120166 Protectie pentru constructii 1-1/2 inch Dimensiunea gatului, 10 x 5 inch | CH2GDR 378V 13011201664.75 "9.5 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120164 Protectie pentru constructii 1-1/2 inch Dimensiunea gâtului, 6 x 5 inch | CH2GDV 377V 13011201644.75 "5.88 "-
RFQ
WOODHEAD 1301120162 Apărător de construcție, dimensiunea gâtului de 1-3/4 inch | CH2GDZ 372V 13011201624.75 "7"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1301120153 Protecție pentru construcție, dimensiunea gâtului de 1-1/2 inch, galben, acoperit cu vinil, dimensiunea 7 x 5 inch