Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 69-21 MM priză metrică cu impact adânc, 3/4 inchi, 6 puncte, 21 mm | AF8MNH 29AM99

WRIGHT TOOL Priză de impact metrică adâncime de 69-21 mm, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 21 mm

În stoc
Articol: AF8MNH Model: 69-21MMCrucea Ref: 29AM99

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€64.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.125 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea21mm
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9585
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 69-19MM Adâncime priză cu impact metric, antrenare 3/4 inch, 6 puncte, 19 mm | AF8MNG 29AM98 69-19MM3.125 "19mm€61.78
WRIGHT TOOL 69-22MM priză metrică cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 22 mm | AF8MNJ 29AN01 69-22MM3.125 "22mm€64.18
WRIGHT TOOL 69-23MM priză metrică cu impact adânc, 3/4 inchi, 6 puncte, 23 mm | AF8MNK 29AN02 69-23MM3.125 "23mm€63.79
WRIGHT TOOL 69-24MM priză metrică cu impact adânc, 3/4 inch, 6 puncte, 24mm | AF8MNL 29AN03 69-24MM3.125 "24mm€63.44
WRIGHT TOOL 69-26MM priză metrică cu impact adânc, 3/4 inchi, 6 puncte, 26 mm | AF8NDW 29AN04 69-26MM3.5 "26mm€67.84
WRIGHT TOOL 69-27MM priză de impact metrică adâncime, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, 27 mm | AF8NDX 29AN05 69-27MM3.5 "27mm€72.59
WRIGHT TOOL 69-30 MM priză metrică cu impact adânc, 3/4 inchi, 6 puncte, 30 mm | AF8NDY 29AN06 69-30MM3.5 "30mm€76.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL Priză de impact metrică adâncime de 69-21 mm, antrenare de 3/4 inci, 6 puncte, 21 mm
€64.18 /unitate