Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-35 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 35 mm | AB8TKU 29AR56

WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-35 mm, unitate de 1 inch, 6 puncte, 35 mm

În stoc
Element: AB8TKU Model: 89-35MMCrucea Ref: 29AR56
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
€112.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală4"
SAE sau Metricmetric
Mărimea35mm
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.422
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-27 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 27 mm | AB8TKM 29AR50 89-27MMHex4"27mm€102.69
WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-28 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 28 mm | AB8TKN 29AR51 89-28MMHex4"28mm€102.20
WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-30 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 30 mm | AB8TKP 29AR52 89-30MMHex4"30mm€104.28
WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-32 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 32 mm | AB8TKQ 29AR53 89-32MMHex4"32mm€104.53
WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-33 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 33 mm | AB8TKR 29AR54 89-33MMHex4"33mm€108.56
WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-34 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 34 mm | AB8TKT 29AR55 89-34MMHex4"34mm€97.91
WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-36 mm, antrenare de 1 inch, 6 puncte, 36 mm | AB8TKV 29AR57 89-36MMHex4"36mm€122.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL Priză metrică cu impact adânc de 89-35 mm, unitate de 1 inch, 6 puncte, 35 mm
€112.17 /unitate