Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WYCO W878-563 Cap vibrator pentru beton 13 Lungime x 2 Lățime x 2 Înălțime | AF6QRY 20CL41

WYCO W878-563 Cap vibrator pentru beton 13" Lungime x 2" Lățime x 2" Înălțime

În stoc
Articol: AF6QRY Model: W878-563Crucea Ref: 20CL41
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
€1,059.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap vibrator pătrat
Înălţime2"
Lungime13 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
TipBeton intern
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8479909450

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
WYCO W877-526 Cap vibrator 13 inch lungime x 1 inch latime x 1 inch inaltime | AF6QRV 20CL38 W877-5261"13 "1"€417.66
WYCO W878-533 Cap vibrator 14-1/2 inch lungime x 1-3/8 inch latime | AF6QRW 20CL39 W878-5331.375 "14.5 "1.38 "€922.67
WYCO W878-540 Cap vibrator 12-7/8 inch lungime x 1-3/4 inch latime | AF6QRX 20CL40 W878-5401.75 "12.875 "1.75 "€964.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WYCO W878-563 Cap vibrator pentru beton 13" Lungime x 2" Lățime x 2" Înălțime
€1,059.95 /unitate