Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

XCELITE NN7776V Clește cu vârf cu ac ESD 6 fălci 2-5/16 | AE7YZQ ​​6C187

XCELITE NN7776V Clește cu vârf cu ac ESD 6 2-5/16 fălci

În stoc
Articol: AE7YZQ Model: NN7776VCrucea Ref: 6C187
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
€61.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas ESD
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaVerde
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2 5 / 16 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii15 / 32 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.156 "
NesparkingNu
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (nu)

Variante de produs

ProdusModelVoltajArticolLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
XCELITE NN542 Clește cu vârf cu ac cu 5 fălci netede | AD6YUM 4CP53 NN542Nici unulCleste pentru nas ESD1.187 "Smooth7 / 16 "1"5"3 / 64 "€62.54
XCELITE L4V ESD Clește cu vârf cu ac 4 13/16 Fălci | AF2PLA 6X088 L4VNu a fost votatCleste pentru nas ESD13 / 16 "zimțată3 / 8 "1"4"1 / 32 "€53.71
XCELITE NN54GVN Clește cu vârf cu ac, deschidere maximă a fălcilor de 2 1/2 inchi, lungime totală de 5 inchi | CV3WPY 24AC84 NN54GVN-Clește pentru nas------€65.45
XCELITE LN775512VN Clește cu vârf cu ac, sigură pentru ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 5 1/2 inci | CV3WPZ 54XR87 LN775512VN-Clește pentru nas------€71.41
XCELITE LN775512GN Clește cu vârf cu ac, sigur la ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 5 1/2 inci | CV3WQA 54XR88 LN775512GN-Clește pentru nas------€73.08
Clește cu vârf cu ac XCELITE NN54VN, sigură pentru ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 5 inchi | CV3WQB 54XR86 NN54VN-Clește pentru nas------€69.99
XCELITE LN54BKN Clește cu vârf cu ac, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 5 inchi, lungime a falcii de 1 1/4 inch | CV3WQC 24AC81 LN54BKN-Clește pentru nas------€51.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

XCELITE NN7776V Clește cu vârf cu ac ESD 6 2-5/16 fălci
€61.66 /unitate