Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE B-AU5307LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară în unghi drept | AB3DRC 1RM52

YALE B-AU5307LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară în unghi drept

În stoc
Element: AB3DRC Model: B-AU5307LN x 626Crucea Ref: 1RM52

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€293.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
CilindruMiez interschimbabil
finalizareaChrome plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate2
Manipulați materialulOțel cu ecartament greu
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
StilUnghi drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
YALE B-AU5305LN X 626 Blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară în unghi drept | AB3DRB 1RM51 B-AU5305LN X 626Magazie€293.55
YALE B-AU5308LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară în unghi drept | AB3DRD 1RM53 B-AU5308LN x 626sală de clasă€293.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE B-AU5307LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare ușoară în unghi drept
€293.55 /unitate