Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE PB4607LN x 605 Set de blocare pentru ușă Intrare curbată | AE6XFM 5VRV0

YALE PB4607LN x 605 Pârghie ușă Blocare intrare curbată

În stoc
Articol: AE6XFM Model: PB4607LN x 605Crucea Ref: 5VRV0
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
€203.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaAlamă strălucitoare
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate2
Manipulați materialulOțel cu ecartament greu
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
Stilcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8301406030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușii necesarăCilindrufinalizareaStrike Dim.Tip de grevăStilFuncţieCalitatePreț
YALE AU5408LN X 605 Pârghie de blocare pentru ușă Sală de clasă în unghi drept | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "DaAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikeUnghi dreptsală de clasă1€595.90
YALE PB5401LN x 605 Setul de blocare a ușii Pasaj curbat | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "NuAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikecurbTrecere1€473.86
YALE PB5402LN x 605 Set de blocare cu pârghie pentru ușă Curbat Confidențialitate | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "NuAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikecurbPrivacy1€508.96
YALE PB5405LN x 605 Set de blocare a pârghiei ușii curbat grad 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "DaAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikecurbMagazie1€555.05
YALE PB5407LN x 605 Set de încuietori cu pârghie pentru ușă, intrare curbată, grad 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "DaAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikecurbIntrare1€555.05
YALE PB5408LN x 605 Setul de blocare a ușii Sală de clasă curbată | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "DaAlamă strălucitoare1-1/4" x 4-7/8"ASA Strikecurbsală de clasă1€595.90
YALE AU5308LN x 605 Set de blocare a pârghiei ușii în unghi drept gradul 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"DaAlamă strălucitoare2-3/4" x 1-1/8"ASA StrikeUnghi dreptsală de clasă2€306.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE PB4607LN x 605 Pârghie ușă Blocare intrare curbată
€203.95 /unitate