Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE PB5302LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Curbat Confidențialitate | AD3KMM 3ZV45

YALE PB5302LN x 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Confidențialitate curbată

În stoc
Articol: AD3KMM Model: PB5302LN x 626Crucea Ref: 3ZV45

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€253.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate2
Manipulați materialulOțel cu ecartament greu
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetMediu
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
Stilcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţieCalitateGrosimea ușii necesarăPreț
YALE PB5301LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Pasaj curbat | AD3KML 3ZV43 PB5301LN x 626Trecere21-3/8" to 1-3/4"€219.23
YALE PB55401LN x 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Pasaj curbat | AD3KMR 3ZV53 PB55401LN x 626Trecere11-3/4" to 2-1/4"€462.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE PB5302LN x 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Confidențialitate curbată
€253.39 /unitate