Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 335-0.042 Alezoare de producție Alez L 0.0420 In | AB4RBF 20D145

YANKEE 335-0.042 Alez producție Alez L 0.0420 In

În stoc
Element: AB4RBF Model: 335-0.042Crucea Ref: 20D145
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
€54.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.042 "
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1 / 2 "
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală1 5 / 8 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.042 "
Dimensiunea cozii0.042 "
Tip ShankDrept
Mărimea#58
Dimensiunea firului58

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiLungimea flautuluiPreț
YANKEE 335-0.0394 Alezoare de producție Alez L 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€50.77
YANKEE 335-0.04 Alez producție Alez L 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "Fire de sârmă0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€54.64
YANKEE 335-0.041 Alez producție Alez L 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5 / 8 "0.041 "Fire de sârmă0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€54.64
YANKEE 335-0.043 Alez producție Alez L 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "Fire de sârmă0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€54.64
YANKEE 335-0.0465 Alez producție L Alezoare 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Fire de sârmă0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€57.31
YANKEE 335-0.0469 Alezoare de producție Alez L 0.0469 In | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Fracțional Inch0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€57.31
YANKEE 335-0.052 Alezoare de producție Alezoare L 0.0520 In | AB4RBK 20D149 335-0.0521 7 / 8 "0.052 "Fire de sârmă0.052 "0.052 "#55551 / 2 "€54.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 335-0.042 Alez producție Alez L 0.0420 In
€54.64 /unitate