Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 406-0.5312 Alezoare Jobber Alezoare 0.5312 In | AB4RMW 20D391

YANKEE 406-0.5312 Alezoare Jobber Alezoare 0.5312 In

În stoc
Articol: AB4RMW Model: 406-0.5312Crucea Ref: 20D391
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
€247.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.5312 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3"
Dimensiune fracționată17 / 32 "
Mâna stângă / dreaptaDrept
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse1
Număr de flauturi6
Lungime totală6 7 / 16 "
Coadățuguia
Diametrul tijei.0.531 "
Dimensiunea coziiMT1
Tip ShankCodul Morse
Mărimea17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Echivalent zecimalTipul dimensiuniiDimensiunea coziiMărimeaLungimea flautuluiDimensiune fracționatăCodul MorsePreț
YANKEE 406-0.25 Alezoare Jobber Alezoare 0.2500 In | AB4RML 20D382 406-0.250.25 "0.25 "Fracțional InchMT11 / 4 "2"1 / 4 "1€172.87
YANKEE 406-0.2812 Alezoare Jobber Alezoare 0.2812 In | AB4RMM 20D383 406-0.28120.281 "0.2812 "Fracțional InchMT19 / 32 "2"9 / 32 "1€178.00
YANKEE 406-0.3125 Alezoare Jobber Alezoare 0.3125 In | AB4RMN 20D384 406-0.31250.312 "0.3125 "Fracțional InchMT15 / 16 "2.25 "5 / 16 "1€179.10
YANKEE 406-0.3438 Alezoare Jobber Alezoare 0.3438 In | AB4RMP 20D385 406-0.34380.343 "0.3438 "Fracțional InchMT111 / 32 "2.25 "11 / 32 "1€191.69
YANKEE 406-0.375 Alezoare Jobber Alezoare 0.3750 In | AB4RMQ 20D386 406-0.3750.375 "0.375 "Fracțional InchMT13 / 8 "2.5 "3 / 8 "1€201.91
YANKEE 406-0.4062 Alezoare Jobber Alezoare 0.4062 In | AB4RMR 20D387 406-0.40620.406 "0.4062 "Fracțional InchMT113 / 32 "2.5 "13 / 32 "1€208.83
YANKEE 406-0.4375 Alezoare Jobber Alezoare 0.4375 In | AB4RMT 20D388 406-0.43750.437 "0.4375 "Fracțional InchMT17 / 16 "2.75 "7 / 16 "1€216.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 406-0.5312 Alezoare Jobber Alezoare 0.5312 In
€247.19 /unitate