Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 433-1.4062 Alezoare cu mandrină 1 13/32 inch 1.4062 in | AB4WHU 20G769

YANKEE 433-1.4062 Alez de mandrină 1 13/32 inch 1.4062 inch

În stoc
Element: AB4WHU Model: 433-1.4062Crucea Ref: 20G769
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
€582.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal1.4062 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3.25 "
Dimensiune fracționată1-13/32 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialHSS
Număr de flauturi10
Lungime totală12 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.188 "
Dimensiunea cozii0.188 "
Tip ShankDrept
Mărimea1.406 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0677
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiPreț
YANKEE 433-.0140 Alezoare cu mandrină | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Inch zecimal7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€99.67
YANKEE 433-.0150 Alezoare cu mandrină | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Inch zecimal7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€84.81
YANKEE 433-.0155 Alezoare cu mandrină | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Inch zecimal7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€99.67
YANKEE 433-.0165 Alezoare cu mandrină | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Inch zecimal7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€99.67
YANKEE 433-.0170 Alezoare cu mandrină | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Inch zecimal7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0175 Alezoare cu mandrină | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Inch zecimal7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0185 Alezoare cu mandrină | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Inch zecimal7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€99.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 433-1.4062 Alez de mandrină 1 13/32 inch 1.4062 inch
€582.30 /unitate