Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 435-0.0465 Chucking Reamer 56 0.0465 In | AB4WMQ 20G859

YANKEE 435-0.0465 Alez de mandrină 56 0.0465 in

În stoc
Articol: AB4WMQ Model: 435-0.0465Crucea Ref: 20G859
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
€62.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.0465 "
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1 / 2 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialHSS
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.204 "
Dimensiunea cozii0.045 "
Tip ShankDrept
Mărimea#56
Dimensiunea firului56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune metricăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaPreț
YANKEE 435-0.228 Alezoare cu mandrină 1 0.2280 in | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Fire de sârmă66"0.07 "0.217 "#1€77.56
YANKEE 435-0.221 Alezoare cu mandrină 2 0.2210 in | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Fire de sârmă66"0.073 "0.217 "#2€73.33
YANKEE 435-0.213 Alezoare cu mandrină 3 0.2130 in | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "Fire de sârmă65"0.076 "0.207 "#3€75.35
YANKEE 435-0.209 Alezoare cu mandrină 4 0.2090 in | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Fire de sârmă65"0.078 "0.201 "#4€75.35
YANKEE 435-0.2055 Alezoare cu mandrină 5 0.2055 in | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Fire de sârmă65"0.078 "0.201 "#5€75.35
YANKEE 435-0.204 Alezoare cu mandrină 6 0.2040 in | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Fire de sârmă65"0.081 "0.194 "#6€75.35
YANKEE 435-0.201 Alezoare cu mandrină 7 0.2010 In | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Fire de sârmă65"0.082 "0.194 "#7€75.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 435-0.0465 Alez de mandrină 56 0.0465 in
€62.97 /unitate