Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 435L-1.3125 Alez de mandrină 1 5/16 inch 1.3125 in | AB4WZT 20H111

YANKEE 435L-1.3125 Alez de mandrină 1 5/16 inch 1.3125 inch

În stoc
Articol: AB4WZT Model: 435L-1.3125Crucea Ref: 20H111

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€493.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMâna stângă
Echivalent zecimal1.3125 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3"
Dimensiune fracționată1-5/16 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii stângi
MaterialHSS
Număr de flauturi10
Lungime totală11.5 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.999 "
Dimensiunea cozii0.999 "
Tip ShankDrept
Mărimea1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1228
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiPreț
YANKEE 435L-0.0394 Alez de mandrină 0.0394 in | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "metric2.5 "0.373 "0.039 "1mm-€62.39
YANKEE 435L-0.04 Alezoare cu mandrină 60 0.0400 in | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Fire de sârmă2.5 "0.374 "0.039 "#6060€62.39
YANKEE 435L-0.041 Alezoare cu mandrină 59 0.0410 in | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Fire de sârmă2.5 "0.435 "0.039 "#5959€62.39
YANKEE 435L-0.042 Alezoare cu mandrină 58 0.0420 in | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Fire de sârmă2.5 "0.437 "0.039 "#5858€62.39
YANKEE 435L-0.043 Alezoare cu mandrină 57 0.0430 in | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Fire de sârmă2.5 "0.498 "0.039 "#5757€62.39
YANKEE 435L-0.0465 Alez de mandrină 56 0.0465 in | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Fire de sârmă2.5 "0.499 "0.045 "#5656€62.39
YANKEE 435L-0.0469 Alez de mandrină 3/64 inch 0.0469 in | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Fracțional Inch2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-€62.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 435L-1.3125 Alez de mandrină 1 5/16 inch 1.3125 inch
€493.04 /unitate