Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 437-0.625 Alezoare Mandrină Alezoare 0.6250 In | AB4RTU 20D506

YANKEE 437-0.625 Alezoare Mandrină Alezoare 0.6250 in

În stoc
Element: AB4RTU Model: 437-0.625Crucea Ref: 20D506

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€219.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.625 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului2.25 "
Dimensiune fracționată5 / 8 "
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse2
Număr de flauturi8
Lungime totală9"
CoadăDrept
Dimensiunea coziiMT2
Tip ShankCodul Morse
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2812
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiMărimeaLungimea flautuluiDimensiune fracționatăCodul MorseNumăr de flauturiPreț
YANKEE 437-0.25 Alezoare Mandrină Alezoare 0.2500 In | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Fracțional Inch1 / 4 "1.5 "1 / 4 "16€127.78
YANKEE 437-0.2812 Alezoare Mandrină Alezoare 0.2812 In | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Fracțional Inch9 / 32 "1.5 "9 / 32 "16€133.74
YANKEE 437-0.3125 Alezoare Mandrină Alezoare 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Fracțional Inch5 / 16 "1.5 "5 / 16 "16€131.66
YANKEE 437-0.3438 Alezoare Mandrină Alezoare 0.3438 In | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Fracțional Inch11 / 32 "1.5 "11 / 32 "16€142.54
YANKEE 437-0.375 Alezoare Mandrină Alezoare 0.3750 In | AB4RTK 20D497 437-0.375MT10.375 "Fracțional Inch3 / 8 "1.75 "3 / 8 "16€147.18
YANKEE 437-0.4062 Alezoare Mandrină Alezoare 0.4062 In | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Fracțional Inch13 / 32 "1.75 "13 / 32 "16€149.66
YANKEE 437-0.4375 Alezoare Mandrină Alezoare 0.4375 In | AB4RTM 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Fracțional Inch7 / 16 "1.75 "7 / 16 "16€150.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 437-0.625 Alezoare Mandrină Alezoare 0.6250 in
€219.53 /unitate