Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 457-1 Alez 1 in | AB4RVH 20D542

YANKEE 457-1 Alez 1 in

În stoc
Element: AB4RVH Model: 457-1Crucea Ref: 20D542
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
€376.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal1"
Tipul dimensiuniiInch zecimal
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3"
Dia de sfârșit mare.0.517 "
Mâna stângă / dreaptaDrept
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse1
Număr de flauturi6
Lungime totală6 5 / 16 "
Coadățuguia
Dimensiunea coziiMT1
Tip ShankCodul Morse
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiDia de sfârșit mare.Codul MorseNumăr de flauturiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
YANKEE 457-0 Alez 0 | AB4RVG 20D541 457-00"0"2.25 "0.367 "-65 11 / 32 "MT0€352.15
YANKEE 457-2 Alez 2 in | AB4RVJ 20D543 457-22"2"3.5 "0.744 "267 3 / 8 "MT2€466.66
YANKEE 457-3 Alez 3 in | AB4RVK 20D544 457-33"3"4.25 "0.988 "388 7 / 8 "MT3€640.59
YANKEE 457-4 Alez 4 in | AB4RVL 20D545 457-44"4"5.25 "1.289 "4810 7 / 8 "MT4€1,015.52
YANKEE 457-5 Alez 5 in | AB4RVM 20D546 457-55"5"6.25 "1.8 "51013 1 / 8 "MT5€2,019.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 457-1 Alez 1 in
€376.49 /unitate