Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 491-6/0 Reamer Taper Pin 6/0 In | AB4RYE 20D615

YANKEE 491-6/0 știft conic alezător 6/0 in

În stoc
Element: AB4RYE Model: 491-6 / 0Crucea Ref: 20D615

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€147.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezoare cu știfturi conice
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal6 / 0 "
finalizareaLuminos
Lungimea flautului15 / 16 "
Dia de sfârșit mare.0.08 "
Mâna stângă / dreaptaStânga
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală1 15 / 16 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.093 "
Dimensiunea cozii0.093 "
Tip ShankDrept cu pătrat
Mărimea# 6 / 0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiDia de sfârșit mare.Număr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț
YANKEE 491-0 Știft conic alezator | AB4RXJ 20D595 491-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€116.23
YANKEE 491-1 știft conic alezator 1 in | AB4RXK 20D596 491-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€113.85
YANKEE 491-2 știft conic alezator 2 in | AB4RXL 20D597 491-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€120.70
YANKEE 491-3 știft conic alezator 3 in | AB4RXM 20D598 491-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€113.85
YANKEE 491-4 știft conic alezator 4 in | AB4RXN 20D599 491-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€128.61
YANKEE 491-5 știft conic alezator 5 in | AB4RXP 20D601 491-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€137.18
YANKEE 491-6 știft conic alezator 6 in | AB4RXQ 20D602 491-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€168.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 491-6/0 știft conic alezător 6/0 in
€147.60 /unitate